SIEMENS - SIE3RM10071AA14 AVVIAT.MOT.DIRET1,6-7,0A 110-230V VT - 3RM10071AA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...230 V
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V
Packung
1 ST
EAN
4011209914827
Artikelnummer
SIE3RM10071AA14
Herstellernummer
3RM10071AA14
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...230 V
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...110 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
2.20649625 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
7 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
7...7 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141.6 mm


