SIEMENS - SIE3RM10073AA04 AVVIAT.MOT.DIR 1,6-7,0A 24V VT-ML - 3RM10073AA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - -99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4011209935839
Artikelnummer
SIE3RM10073AA04
Herstellernummer
3RM10073AA04
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
2.20649625 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
7 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
7...7 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
sonstige
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141.6 mm


