SIEMENS - SIE3RM11011AA04 AVV.MOT.DIRET 0,1-0,5A 24V SAFETY VT - 3RM11011AA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.12 kW
Mit Kurzschlussauslöser - nein
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
EAN
4011209914452
Artikelnummer
SIE3RM11011AA04
Herstellernummer
3RM11011AA04
Hersteller
SIE
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.12 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.5...0.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141.6 mm


