Startseite

SIEMENS - SIE3RM12021AA04 AVVIAT.MOT.INV 0,4-2,0A 24V VT - 3RM12021AA04

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RM12021AA04 AVVIAT.MOT.INV 0,4-2,0A 24V VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - -99999...-99999 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209914728

Artikelnummer

SIE3RM12021AA04

Herstellernummer

3RM12021AA04

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.75 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.37 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

0.55 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2...2 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Leuchtmelder:

4

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

141.6 mm

avviatore invertitore, 3RM1, 500 V, 0,09 ... 0,75 kW, 0,4 ... 2 A, DC 24 V, morsetto a vite Avviatore invertitore SIRIUS 3RM1 per il comando funzionale di motori trifase. Ridotta larghezza costruttiva, multifunzionalità, con protezione elettronica da sovraccarico, lunga durata di vita e tecnica di commutazione ibrida ad efficienza energetica, ridotta varietà di apparecchi grazie allampio campo di regolazione, semplice montaggio grazie al ridotto onere di cablaggio, rapida diagnostica tramite indicatori aLED, innovativo concetto di custodia ad es. con sportelli di copertura con dicitura e morsetti di collegamento rimovibili. Fornibili come avviatore diretto o invertitore, a scelta con certificazione ATEX e disinserzione di sicurezza, con diversi campi dicorrente motore, tipi di tensione di alimentazione e tecniche di collegamento. Numerosi accessori come ad es. connettori di apparecchiatura, modulo a fusibili, sistema di alimentazione o coperture piombabili completano il sistema. Partenza in spazi ridotti - Avviatori motore SIRIUS 3RM1.