SIEMENS - SIE3RM12071AA14 AVVIAT.MOT.INV 1,6-7,0A 110-230V VT - 3RM12071AA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...230 V
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V
Packung
1 ST
EAN
4011209914858
Artikelnummer
SIE3RM12071AA14
Herstellernummer
3RM12071AA14
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...230 V
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...110 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
1.5 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
2.21 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
7 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
7...7 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
50 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Leuchtmelder:
4
Externer Reset möglich:
ja
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141.6 mm


