Startseite

SIEMENS - SIE3RN20231DW30 SGANC X 2 SONDE A/M/D 2W 24VAC/DC VT - 3RN20231DW30

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RN20231DW30 SGANC X 2 SONDE A/M/D 2W 24VAC/DC VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 2

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Externer Reset möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621006789

Artikelnummer

SIE3RN20231DW30

Herstellernummer

3RN20231DW30

Hersteller

SIE

Anzahl der Messkreise:

2

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Externer Reset möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Höhe:

100 mm

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

90 mm

relè protezione motore a termistore apparecchio per avviso e disinserzione custodia 22,5 mm morsetti a vite 1 NO + 1 CO Us = AC/DC 24 V-240 V RESET manuale/automatico/remoto con omologazione ATEX 3 LED (READY/WARNING/TRIPPED) separazione galvanica sicuratasto Test/RESET sorveglianza rottura conduttore sorveglianza di cortocircuito insensibile alla caduta di tensione 2 circuiti del sensore PTC separati Relè di protezione motore a termistore SIRIUS 3RN2 per la protezione di motori dal surriscaldamento anche nellarea a rischio di esplosione mediante misura diretta della temperatura con omologazione ATEX. La misura diretta della temperatura dellavvolgimento del motore consente la protezione del motore anche in condizioni particolari, come in caso di avviamento pesante, funzionamento di frenatura, manovre frequenti o raffreddamento insufficiente, con conseguente risparmio di un sovradimensionamento precauzionale del motore. Gli apparecchi possono essere impiegati per la protezione di motori in aree a rischiodi esplosione con gas o polvere. Grazie allimpiego di sensori PTC non è necessaria una parametrizzazione degli apparecchi. I LED consentono una diagnostica rapida degli errori. Gli apparecchi sono tropicalizzati, protetti contro i contatti accidentali e impiegabili in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione e alle approvazioni internazionali. Fornibile come unità di controllo monostabile o bistabile, con e senza omologazione ATEX, con uno o due circuiti sensori nonché con RESET automatico, manuale e/o remoto. Gli apparecchi sono disponibili con morsetti a vite o a molla (push-in). Sono disponibili esecuzioni in larghezza costruttiva di 17,5 mm o 22,5 mm, per fissaggio su guida DIN TH35 o a vite con adattatore (accessorio) nonché con contatti condoratura dura. Accessori uniformi per tutte le varianti di apparecchio, come ad es. morsetti rimovibili, piastrine di fissaggio e pin di codifica semplificano la scelta e la gestione di magazzino. I relè di protezione motore a termistori 3RN2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RN1. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.