Startseite

SIEMENS - SIE3RP1903 PIASTRA FISSAG. A VITE (MIN.10PZ) - 3RP1903

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RP1903 PIASTRA FISSAG. A VITE (MIN.10PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Aufsteckbar auf Schütz - nein

  • Geeignet für Hutschienenmontage - nein

  • Geeignet für Frontmontage - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209321700

Artikelnummer

SIE3RP1903

Herstellernummer

3RP1903

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

piastrina di fissaggio/adattatore per fissaggio a vite per apparecchi con 1 o 2 contatti CO Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.