Startseite

SIEMENS - SIE3RP20051BW30 TEMP.MULTIF.2S 0,05-100H 24-240VUC - 3RP20051BW30

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RP20051BW30 TEMP.MULTIF.2S 0,05-100H 24-240VUC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...100 s

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209569454

Artikelnummer

SIE3RP20051BW30

Herstellernummer

3RP20051BW30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...100 s

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...240 V

Funktion Stern/Dreieck:

ja

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Breite:

45 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

73 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

57 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

ja

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

relè a tempo, elettronico multifunzione, 16 funzioni 2 contatti CO AC/DC 24...240V, a AC 50/60 Hz 0,05 s ... 100 h larghezza costruttiva 45 mm morsetto a vite relè a tempo SIRIUS 3RP20, Multifunzione, per tutti i processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione. Ampio campo dimpiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio. Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali e allampio campo di tensione. I relè a tempo 3RP sono fornibili come relè monofunzione o multifunzione con uscita statica o come relè elettromeccanico con e senza guida forzata, rispettivamente con diverse tecniche di collegamento. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.