Startseite

SIEMENS - SIE3RP25051AW30 TIMER 1S 0,05-100H 17,5MM 12-240VUC - 3RP25051AW30

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RP25051AW30 TIMER 1S 0,05-100H 17,5MM 12-240VUC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 12...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...100 s

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209943476

Artikelnummer

SIE3RP25051AW30

Herstellernummer

3RP25051AW30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

12...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...100 s

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...240 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

12...240 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Breite:

17.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

relè a tempo, multifunzione 1 contatto CO, 13 funzioni 7 campi di temporizzazione (0,05 s...100 h) AC/DC 12...240 V a AC 50/60 Hz con LED, morsetto a vite relè a tempo SIRIUS 3RP25, 13 funzioni, per tutti i processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione. Ampio campo dimpiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio. Impiego universale grazie ad omologazioni internazionali e al campo di tensione wide-range. Linnovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale offre sportelli di copertura con dicitura, morsetti di collegamento rimovibili e molto altro ancora. Fornibili come relè a tempo monofunzione o multifunzione con uscita statica o come relè elettromeccanico con e senza guida forzata, rispettivamente con diverse tecniche di collegamento. Nella dotazione di fornitura sono già comprese pellicole adesive per la designazione delle funzioni. I relè a tempo 3RP25 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RP15. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.