Startseite

SIEMENS - SIE3RQ30521SM30 MORS INT OUT 24VDC 1L OUT 2A - 3RQ30521SM30

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RQ30521SM30 MORS INT OUT 24VDC 1L OUT 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 11...30 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

4047621000534

Artikelnummer

SIE3RQ30521SM30

Herstellernummer

3RQ30521SM30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

11...30 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

6.2 mm

Höhe:

93 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

72.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

interfaccia di uscita optoisolatore 1 NO, transistor, DC 24 V uscita max. DC 30 V, 2 A a prova di cortocircuito morsetto a vite larghezza costruttiva 6,2 mm corrente termica 2 A Morsetti dinterfaccia con uscita a semiconduttore (non estraibili) SIRIUS 3RQ3 per la separazione galvanica, lamplificazione e ladattamento di segnale tra controllore e periferia. Forma costruttiva assai stretta e compatta. Cablaggio rapido e senza errori grazie alla possibilità di ponticellare in modo omogeneo tutti i potenziali. Disponibilità di più superfici per diciture per lidentificazione di morsetti ed apparecchi. Fornibili come morsetti dinterfaccia a relè con uscita a semiconduttore o con relè estraibile, con diverse tensioni di impiego e correnti di uscita nonché con contatti con doratura dura o con commutazione Automatico-Manuale. Accessori uniformi per tutte le varianti di apparecchio, come ad es. pettini di collegamento, targhette clip o piastre di separazione del potenziale semplificano la scelta e la gestione di magazzino. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.