Startseite

SIEMENS - SIE3RQ31182AB00 MORS INT ESTR 24VUC 1L ML - 3RQ31182AB00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RQ31182AB00 MORS INT ESTR 24VUC 1L ML

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

4047621000404

Artikelnummer

SIE3RQ31182AB00

Herstellernummer

3RQ31182AB00

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

6.2 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

76 mm

Schutzart (IP):

IP20

Accoppiatore di uscita con relè inseribile, 1 contatto CO morsetto a molla (Push-in) AC/DC 24 V larghezza custodia 6,2 mm corrente termica 6 A Morsetti dinterfaccia a relè estraibile SIRIUS 3RQ3 per la separazione galvanica, lamplificazione e ladattamento di segnale tra controllore e periferia. Forma costruttiva assai stretta e compatta. Cablaggio rapido e senza errori grazie alla possibilità di ponticellare in modo omogeneo tutti i potenziali. Disponibilità di più superfici per diciture per lidentificazione di morsetti ed apparecchi. Fornibili come morsetti dinterfaccia a relè con uscita a semiconduttore o con relè estraibile, con diverse tensioni di impiego e correnti di uscita nonché con contatti con doratura dura o con commutazione Automatico-Manuale. Accessori uniformi per tutte le varianti di apparecchio, come ad es. pettini di collegamento, targhette clip o piastre di separazione del potenziale semplificano la scelta e la gestione di magazzino. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.