Startseite

SIEMENS - SIE3RQ39000A PIASTRA DI SEPARAZIONE X 3RQ3 - 3RQ39000A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RQ39000A PIASTRA DI SEPARAZIONE X 3RQ3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 2 mm

  • Höhe - 93 mm

  • Tiefe - 77 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4047621003078

Artikelnummer

SIE3RQ39000A

Herstellernummer

3RQ39000A

Hersteller

SIE

Breite:

2 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

77 mm

piastra di separazione del potenziale Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.