SIEMENS - SIE3RQ39010B CONNET. 4 POLI X 3RQ3 - 3RQ39010B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Höhe - 3.3 mm
Tiefe - 11 mm
Packung
10 ST
EAN
4047621003092
Artikelnummer
SIE3RQ39010B
Herstellernummer
3RQ39010B
Hersteller
SIE
Breite:
25 mm
Höhe:
3.3 mm
Tiefe:
11 mm
pettine di collegamento a 4 poli Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.


