SIEMENS - SIE3RQ39010C CONNET. 8 POLI X 3RQ3 - 3RQ39010C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 3.3 mm
Tiefe - 11 mm
Packung
1 ST
EAN
4047621003108
Artikelnummer
SIE3RQ39010C
Herstellernummer
3RQ39010C
Hersteller
SIE
Breite:
50 mm
Höhe:
3.3 mm
Tiefe:
11 mm
pettine di collegamento a 8 poli Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.


