SIEMENS - SIE3RR22411FA30 RELE CONTR.S00 DIGIT.1.6-16A,VT - 3RR22411FA30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - nein
1-Phasen-Überstrom möglich - nein
Strommessbereich - 1.6...16 A
3-Phasen-Überstrom möglich - ja
3-Phasen-Unterstrom möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209787278
Artikelnummer
SIE3RR22411FA30
Herstellernummer
3RR22411FA30
Hersteller
SIE
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
nein
Strommessbereich:
1.6...16 A
3-Phasen-Überstrom möglich:
ja
3-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Externer Stromwandler:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
99 s
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
80 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V


