SIEMENS - SIE3RT10646SP36 CONTACT 110 KW/400V 2NO+2NC F-PLC-IN - 3RT10646SP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A
Packung
1 ST
EAN
4047621043142
Artikelnummer
SIE3RT10646SP36
Herstellernummer
3RT10646SP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
200...277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
275 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
110.32 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
200...277 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
225 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
195 A


