Startseite

SIEMENS - SIE3RT10756AB36 CONT.S12 200KW CONV.23-26UC - 3RT10756AB36

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT10756AB36 CONT.S12 200KW CONV.23-26UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 23...26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 23...26 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 430 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209508293

Artikelnummer

SIE3RT10756AB36

Herstellernummer

3RT10756AB36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

23...26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

23...26 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

200 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

220.65 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

23...26 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

350 A

contattore di potenza, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 23 ... 26 V a 3 poli, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC azionamento: convenzionale circuito princ.: sbarra circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori. I contattori 3RT1 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra di loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Sono combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza. I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC). I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio. I contattori 3RT1 sono tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready. Essi sono disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza. Essi possono essere comandati in AC o DC, alcune varianti hanno un ampio campo di tensione e un ingresso di comando da PLC. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre o morsetti serracavo. Per il circuito ausiliario e di comandoessi sono disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti. Per questi contattori sono disponibili numerosi accessori, come ad es. kit di cablaggio, che riducono notevolmente lonere di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.