SIEMENS - SIE3RT10756LA06 CONT.S12 200KW SENZA BOBINA - 3RT10756LA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 430 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 200 kW
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209508392
Artikelnummer
SIE3RT10756LA06
Herstellernummer
3RT10756LA06
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
430 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
200 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
220.65 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
350 A