Startseite

SIEMENS - SIE3RT12646AP36 CONT.S.V.S10 110KW CONV.220-240UC - 3RT12646AP36

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT12646AP36 CONT.S.V.S10 110KW CONV.220-240UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...240 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209508736

Artikelnummer

SIE3RT12646AP36

Herstellernummer

3RT12646AP36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.32 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

contattore sottovuoto, AC-3 225 A, 110 kW / 400 V AC (50...60 Hz) / comando in DC AC/DC 220-240 V, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC, a 3 poli, grandezza costruttiva S10, collegamenti sbarre azionamento: convenzionale Contattore sottovuoto SIRIUS 3RT12 per il comando di motori. I contattori sottovuoto 3RT12 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente armonizzati tra loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. I contattori sottovuoto si contraddistinguono inoltre per una durata di vita particolarmente lunga. Essi sono pertanto particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi. È possibile combinarli in modo molteplice con altri componenti nella partenza. I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC). I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del montaggio. I contattori 3RT1 sono tropicalizzati, hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4ready. Essi sono disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza. Essi hanno un ampio campo di tensione DC e un ingresso di comando da PLC. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre o morsetti serracavo. Per il circuito ausiliario e di comando essi sono disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti. Per questi contattori sono disponibili numerosi accessori, come ad es. kit di cablaggio, che riducono notevolmente lonere di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.