SIEMENS - SIE3RT12756NF36 CONT.S.V.S12 200KW ELETT.96-127UC - 3RT12756NF36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 96...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 96...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 610 A
Packung
1 ST
EAN
4011209509412
Artikelnummer
SIE3RT12756NF36
Herstellernummer
3RT12756NF36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
96...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
96...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
610 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
200 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
220.65 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
96...127 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
350 A