SIEMENS - SIE3RT14566AP36 CONT.S6 AC-1 275A CONV.220-240VUC - 3RT14566AP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209509726
Artikelnummer
SIE3RT14566AP36
Herstellernummer
3RT14566AP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
275 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
55.16 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
97 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2


