Startseite

SIEMENS - SIE3RT14566NP36 CONT.S6 AC-1 275A ELETT.200-277VUC - 3RT14566NP36

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT14566NP36 CONT.S6 AC-1 275A ELETT.200-277VUC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 200...277 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209509818

Artikelnummer

SIE3RT14566NP36

Herstellernummer

3RT14566NP36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

200...277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

200...277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.16 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

200...277 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

97 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

contattore, AC-1, 275 A/690 V/40 °C, S6, a 3 poli, AC/DC 200 ... 277 V, ingresso PLC opzionale, con varistore, 2NO+2NC, sbarra di collegamento/ morsetti a vite Contattore SIRIUS 3RT14 per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi. Icontattori 3RT1 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. È possibile combinarliin modo molteplice con altri componenti nella partenza. I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC). I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del loromontaggio. I contattori 3RT1 sono tropicalizzati e hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza. Essi possono essere comandati in AC o DC, alcune varianti hanno un ampio campo di tensione e un ingresso di comando da PLC. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre o morsetti serracavo.Per il circuito ausiliario e di comando essi sono disponibili anche con morsetti a molla perun collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti. Per questi contattori sono disponibili numerosi accessori, come ad es. kit di cablaggio, che riducono notevolmente lonere di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.