Startseite

SIEMENS - SIE3RT19262FK11 BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,05-1S 100-127V

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT19262FK11 BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,05-1S 100-127V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Einstellzeit - 0.05...1 s

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Wirkprinzip - elektronisch

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209308466

Artikelnummer

SIE3RT19262FK11

Herstellernummer

3RT19262FK11

Hersteller

SIE

Schaltfunktion:

sonstige

Einstellzeit:

0.05...1 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Wirkprinzip:

elektronisch

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

blocchetto di contatti ausiliari sul lato frontale ritardato elettronicamente intervallo di tempo 0,05 ... 1 s, AC / DC 100 ... 127 V, 1 NO + 1 NC ritardati alla diseccitazione, senza segnale di comando per 3RT1 contatto ausiliario SIRIUS 3RT19, ritardato alla diseccitazione, per commutazione ritardata per il montaggio su contattori 3RT1. Campo dimpiego per contattori 3RT105, 3RT1.6 e 3RT1.7. Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali e allampio campo di tensione. Fornibili per contattorida S6 a S12, con diverse tensioni e campi di temporizzazione. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.