Startseite

SIEMENS - SIE3RT19262FL31 BLOC.ELET.RIT.DIS. 5-100S 200-240VA - 3RT19262FL31

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT19262FL31 BLOC.ELET.RIT.DIS. 5-100S 200-240VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Einstellzeit - 5...100 s

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Wirkprinzip - elektronisch

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209308510

Artikelnummer

SIE3RT19262FL31

Herstellernummer

3RT19262FL31

Hersteller

SIE

Schaltfunktion:

sonstige

Einstellzeit:

5...100 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Wirkprinzip:

elektronisch

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

blocchetto di contatti ausiliari sul lato frontale ritardato elettronicamente intervallo di tempo 5 ... 100 s, AC / DC 200 ... 240 V, 1 NO + 1 NC ritardati alla diseccitazione, senza segnale di comando per 3RT1 contatto ausiliario SIRIUS 3RT19, ritardatoalla diseccitazione, per commutazione ritardata per il montaggio su contattori 3RT1. Campo dimpiego per contattori 3RT105, 3RT1.6 e 3RT1.7. Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali e allampio campo di tensione. Fornibili per contattori da S6 a S12, con diverse tensioni e campi di temporizzazione. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.