SIEMENS - SIE3RT19262GC51 BLOC.ELET.S-T. 1,5-30S 100-127VAC X - 3RT19262GC51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - sonstige
Einstellzeit - 1.5...30 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Wirkprinzip - elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209308411
Artikelnummer
SIE3RT19262GC51
Herstellernummer
3RT19262GC51
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
sonstige
Einstellzeit:
1.5...30 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
blocchetto di contatti ausiliari ritardato elettronicamente, innestabile a scatto sul lato frontale, intervallo di tempo 1,5 ... 30 s, AC 100 ... 127 V, 2 NO, funzione stella-triangolo, grandezza costruttiva S6...S12 contatto ausiliario SIRIUS 3RT19, Funzione stella-triangolo, per lavviamento mirato di motori con collegamento stella-triangolo. Campo dimpiego per contattori 3RT105, 3RT1.6 e 3RT1.7. Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali e allampio campo di tensione. Fornibili per contattori da S6 a S12, con diverse tensioni e campi di temporizzazione. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.


