Startseite

SIEMENS - SIE3RT19555AF32 BOBINA X 3RT105.-145.CONV.110-127UC - 3RT19555AF32

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT19555AF32 BOBINA X 3RT105.-145.CONV.110-127UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 127...127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 127...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 127...127 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209584051

Artikelnummer

SIE3RT19555AF32

Herstellernummer

3RT19555AF32

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

127...127 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

127...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

127...127 V

bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145 AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 110 ... 127 V, comando: standard,circuito economizzatore morsetti a molla Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.