Startseite

SIEMENS - SIE3RT19655NP31 BOB. X 3RT106. ELETT.200-277UC - 3RT19655NP31

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT19655NP31 BOB. X 3RT106. ELETT.200-277UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 277...277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 277...277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 277...277 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209505971

Artikelnummer

SIE3RT19655NP31

Herstellernummer

3RT19655NP31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

277...277 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

277...277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

277...277 V

azionamento interruttore per contattori 3RT106, 3RT146 AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 200 ... 277 V, azionamento: elettronico con ingresso PLC DC 24 V morsetti a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.