Startseite

SIEMENS - SIE3RT19665AP31 BOBINA X 3RT126. CONV.220-240UC - 3RT19665AP31

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT19665AP31 BOBINA X 3RT126. CONV.220-240UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 240...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 240...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209506152

Artikelnummer

SIE3RT19665AP31

Herstellernummer

3RT19665AP31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

240...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

240...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...240 V

bobina ad innesto per contattore sottovuoto 3RT126 AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 220 ... 240 V, comando: standard,circuito economizzatore morsetti a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.