Startseite

SIEMENS - SIE3RT19755AB31 BOBINA X S12 CONV.23-26UC - 3RT19755AB31

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT19755AB31 BOBINA X S12 CONV.23-26UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 26...26 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 26...26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 26...26 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209506350

Artikelnummer

SIE3RT19755AB31

Herstellernummer

3RT19755AB31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

26...26 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

26...26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

26...26 V

bobina ad innesto per contattori 3RT107, 3RT147, AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 23 ... 26 V, comando: standard,circuito economizzatore morsetti a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.