Startseite

SIEMENS - SIE3RT19755AD31 BOBINA X S12 CONV.42-48UC - 3RT19755AD31

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT19755AD31 BOBINA X S12 CONV.42-48UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 48...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209506367

Artikelnummer

SIE3RT19755AD31

Herstellernummer

3RT19755AD31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

bobina ad innesto per contattori 3RT107, 3RT147, AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 42 ... 48 V, comando: standard,circuito economizzatore morsetti a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.