SIEMENS - SIE3RT20161HB42 CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,S00 VT - 3RT20161HB42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kWBemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209843929
Artikelnummer
SIE3RT20161HB42
Herstellernummer
3RT20161HB42
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.68 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A


