SIEMENS - SIE3RT20172FB41 CONT.5.5KW,1L,DC 24V,DIODE,S00 ML - 3RT20172FB41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209847149
Artikelnummer
SIE3RT20172FB41
Herstellernummer
3RT20172FB41
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.52 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A


