SIEMENS - SIE3RT20181BE42 CONT.7.5KW,1R,DC 60V,S00 VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kWBemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
60...60 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 AAnschlussart Hauptstromkreis:
SchraubanschlussBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 60...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209846449
Artikelnummer
SIE3RT20181BE42
Herstellernummer
3RT20181BE42
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
60...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
11.5 A