SIEMENS - SIE3RT20182AB02 CONT.7.5KW,1R,AC 24V,S00 ML - 3RT20182AB02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209827851
Artikelnummer
SIE3RT20182AB02
Herstellernummer
3RT20182AB02
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
11.5 A


