SIEMENS - SIE3RT20271AB00 CONT.15KW,1L,1R,AC 24V 50HZ,S0 VT - 3RT20271AB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209833500
Artikelnummer
SIE3RT20271AB00
Herstellernummer
3RT20271AB00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
14.71 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A


