Startseite

SIEMENS - SIE3RT20281BB40 CONT.18.5KW,1L,1R,DC 24V,S0 VT - 3RT20281BB40

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT20281BB40 CONT.18.5KW,1L,1R,DC 24V,S0 VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an5.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an11 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an15 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an110...110 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an12...12 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an60...60 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an72...72 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an18 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an22 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an9 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an12 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an16 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an17 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an25 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an32 A

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209833821

Artikelnummer

SIE3RT20281BB40

Herstellernummer

3RT20281BB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

18.39 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 38 A, 18,5 kW / 400 V, a 3 poli, DC 24 V, contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S0 Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori. I contattori 3RT2 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra di loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Sono combinabili in diversi modi con altri componenti nellapartenza. Molte delle combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica. I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link). I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio. Le connessioni frontali semplificano il cablaggio semplice. I contattori 3RT2 sono tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready. Essi sono fornibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Tutti gli accessori come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari etc. sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive. I moduli di collegamento disponibili, i moduli funzionali e il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 riducono notevolmente loneredi cablaggio. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.