SIEMENS - SIE3RT20383KB40 CONT.S2 37KW 1NO,1NC 24VDC , VARIS ML - 3RT20383KB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kWBemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
90 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 90 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 30 kW
Packung
1 ST
EAN
4047621010137
Artikelnummer
SIE3RT20383KB40
Herstellernummer
3RT20383KB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
90 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
30 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
36.77 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
55 A