SIEMENS - SIE3RT20461NF30 CONT.S3 45KW 1L+1R UC 83-155V VT - 3RT20461NF30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 83...155 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 83...155 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A
Packung
1 ST
EAN
4047621024899
Artikelnummer
SIE3RT20461NF30
Herstellernummer
3RT20461NF30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
83...155 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
83...155 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
55.16 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
83...155 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
95 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
80 A


