Startseite

SIEMENS - SIE3RT23161AF00 CONT.12KW,18A,AC 110V 50HZ,4P,4S,S00,VT - 3RT23161AF00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT23161AF00 CONT.12KW,18A,AC 110V 50HZ,4P,4S,S00,VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209845565

Artikelnummer

SIE3RT23161AF00

Herstellernummer

3RT23161AF00

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

contattore AC-1, 18 A, 400 V / 40 °C, a 4 poli, AC 110 V, 50/60 Hz, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S00 Contattore SIRIUS 3RT23 per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi. I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. È possibile combinarli in modo molteplice con altri componenti nella partenza. Molte combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica. I contattori offrono il collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione. I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del loro montaggio. Le connessioni frontali semplificano il cablaggio. I contattori 3RT23 sono tropicalizzati e hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente agli urti. Lampia gamma di accessori come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari etc. è uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.