Startseite

SIEMENS - SIE3RT23251AP00 CONT.22KW,1L,1R,AC 230V 50HZ, 4L,S0,VT - 3RT23251AP00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT23251AP00 CONT.22KW,1L,1R,AC 230V 50HZ, 4L,S0,VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 35 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 7.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209834613

Artikelnummer

SIE3RT23251AP00

Herstellernummer

3RT23251AP00

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

15.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

contattore AC-1, 35 A, 400 V / 40 °C, a 4 poli, AC 230 V, 50 Hz, contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S0 Contattore SIRIUS 3RT23 per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi. I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. È possibile combinarli in modo molteplice con altri componenti nella partenza. Molte combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica. I contattori offrono il collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione. I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del loro montaggio. Le connessioni frontali semplificano il cablaggio. I contattori 3RT23 sono tropicalizzati e hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente agli urti. Lampia gamma di accessori comead es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari etc. è uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.