SIEMENS - SIE3RT23361NP30 CONT.S2 4L.60A UC 175-280V VT - 3RT23361NP30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 175...280 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 175...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209942875
Artikelnummer
SIE3RT23361NP30
Herstellernummer
3RT23361NP30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
175...280 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
175...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
175...280 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1