SIEMENS - SIE3RT25351AF00 CONT.S2 2L,2R 18,5KW 110V 50HZ VT - 3RT25351AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209953581
Artikelnummer
SIE3RT25351AF00
Herstellernummer
3RT25351AF00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
14.71 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
35 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1


