Startseite

SIEMENS - SIE3RT26371AP03 CONT.S2 COND.75KVAR 1L,1R - 3RT26371AP03

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT26371AP03 CONT.S2 COND.75KVAR 1L,1R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209953437

Artikelnummer

SIE3RT26371AP03

Herstellernummer

3RT26371AP03

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

75 kvar

contattore per condensatore, AC-6b 75 kVAr, / 400 V, a 3 poli, AC 230 V, 50 Hz, contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S2 Contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 per il comando di carichi capacitivi, ad es. batterie di condensatori o convertitori di frequenza. I contattori per condensatori 3RT26 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra loro. Essi sono disponibili con azionamenti convenzionali per il comando in AC e DC, come pure con azionamenti elettronici con comando in AC/DC. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. È possibile combinarli in modo molteplice con altri componenti nella partenza. Molte delle combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica. I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio. Le connessioni frontali semplificano il cablaggio. I contattori per condensatori 3RT26 sono tropicalizzati e hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza per il comando AC e DC con morsetti a vite. Tutti gli accessori sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive. I contattori per condensatori 3RT26 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RT16. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.