Startseite

SIEMENS - SIE3RT29245AB01 BOB.X CONT.7,5KW AC 24V,50HZ S0,VT - 3RT29245AB01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT29245AB01 BOB.X CONT.7,5KW AC 24V,50HZ S0,VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209861206

Artikelnummer

SIE3RT29245AB01

Herstellernummer

3RT29245AB01

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

bobina magnetica, AC 24 V, 50 Hz, per contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.