Startseite

SIEMENS - SIE3RT29245AV01 BOB.X CONT.7,5KW AC 400V,50HZ S0,VT, - 3RT29245AV01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT29245AV01 BOB.X CONT.7,5KW AC 400V,50HZ S0,VT,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - -99999...-99999 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209861275

Artikelnummer

SIE3RT29245AV01

Herstellernummer

3RT29245AV01

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

400...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

bobina magnetica, AC 400 V, 50 Hz, per contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.