Startseite

SIEMENS - SIE3RT29265AH01 BOB.X CONT.18,5KW AC 48V,50HZ S0,VT, - 3RT29265AH01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT29265AH01 BOB.X CONT.18,5KW AC 48V,50HZ S0,VT,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - -99999...-99999 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209861596

Artikelnummer

SIE3RT29265AH01

Herstellernummer

3RT29265AH01

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

bobina magnetica, AC 48 V, 50 Hz, per contattori 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A e 3RT2028-.A Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.