Startseite

SIEMENS - SIE3RT29265AL21 BOB.X CONT.18,5KW AC 230V,50-60HZ S0,VT - 3RT29265AL21

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT29265AL21 BOB.X CONT.18,5KW AC 230V,50-60HZ S0,VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209861855

Artikelnummer

SIE3RT29265AL21

Herstellernummer

3RT29265AL21

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

bobina magnetica, AC 230 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A e 3RT2028-.A Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.