Startseite

SIEMENS - SIE3RT29345AK61 BOB.S2 110V 50HZ-120V 60HZ - 3RT29345AK61

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT29345AK61 BOB.S2 110V 50HZ-120V 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 120...120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621002446

Artikelnummer

SIE3RT29345AK61

Herstellernummer

3RT29345AK61

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

120...120 V

bobina magnetica, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, per contattori 3RT2.3.-.A Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.