Startseite

SIEMENS - SIE3RT29345ND31 BOB.S2 30-42VUC - 3RT29345ND31

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT29345ND31 BOB.S2 30-42VUC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 42...42 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 42...42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 42...42 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621002576

Artikelnummer

SIE3RT29345ND31

Herstellernummer

3RT29345ND31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

42...42 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

42...42 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

42...42 V

bobina magnetica, AC/DC 30 ... 42 V, 50/60 Hz, con varistore integrato, per contattori 3RT2.3.-.N Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.