Startseite

SIEMENS - SIE3RT29345NP31 BOB.S2 175-280VUC - 3RT29345NP31

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT29345NP31 BOB.S2 175-280VUC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 280...280 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 280...280 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 280...280 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621002606

Artikelnummer

SIE3RT29345NP31

Herstellernummer

3RT29345NP31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

280...280 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

280...280 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

280...280 V

bobina magnetica, AC/DC 175 ... 280 V, 50/60 Hz, con varistore integrato, per contattori 3RT2.3.-.N Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.